コガネイ
クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2
形状
ブランチトリプルダブル
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70851427
ATBEW10-8-03
8、10
R3/8
¥
14,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70851436
ATBEW10-8-04
8、10
R1/2
¥
16,720
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70851445
ATBEW8-6-02
6、8
R1/4
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください