コガネイ
クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2
形状
ブランチ2重ワイ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
管接続口径
R1/4
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70851515
ATBW4-02
¥
7,480
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください