クイック継手スマートタイプ_step2

クイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイ
形状ロングエルボねじの種類Rねじ規格インチサイズ内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70851716ATLL12-0212R1/2
9,900
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
70851725ATLL12-0412R1/2
10,780
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
70851734ATLL8-018R1/8
5,390
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
70851743ATLL8-028R1/4
5,720
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851752ATLL8-038R3/8
6,600
4,980
5,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする