クイック継手スマートタイプ_step2

クイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイ
形状六角穴付ストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類R使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70851865ATSH10-0210R1/4
3,740
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851874ATSH10-0310R3/8
3,960
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851883ATSH10-0410R1/2
4,840
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
70851892ATSH6-026R1/4
2,860
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851908ATSH8-018R1/8
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
70851917ATSH8-038R3/8
3,520
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする