曜日別特売

クイック継手スマートタイプ_step2

クイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイ
形状メスストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ内容量1袋(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70851926ATSM10-0210Rc1/4
4,400
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70851935ATSM10-0310Rc3/8
5,500
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
70851944ATSM12-0212Rc1/4
5,940
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
70851953ATSM12-0312Rc3/8
5,940
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851962ATSM4-014Rc1/8
2,860
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
70851978ATSM6-016Rc1/8
3,080
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
70851987ATSM6-026Rc1/4
3,740
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851996ATSM8-028Rc1/4
3,960
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
70852005ATSM8-038Rc3/8
5,280
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする