クイック継手スマートタイプ_step2

クイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイ
形状ティー使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類R使用温度範囲(℃)5~60ねじ規格インチサイズ内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70852014ATT10-0210R1/4
7,210
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
70852023ATT10-0410R1/2
8,360
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
70852032ATT12-0212R1/4
8,360
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
70852048ATT12-0412R1/2
9,130
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
70852057ATT6-036R3/8
5,450
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
70852066ATT8-038R3/8
6,050
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする