コガネイ
クイック継手スマートタイプ_step2
形状
隔壁ユニオン
使用流体
空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.1
使用温度範囲(℃)
0~60
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70852084
AUK8
1袋(10個)
8
¥
5,230
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69317964
AUK10
1個
10
¥
644
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70852075
AUK12
1袋(10個)
12
¥
6,600
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください