コガネイ
クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2
形状
めす隔壁ユニオン
使用流体
空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類
Rc
使用温度範囲(℃)
0~60
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70852093
AUKM10-02
10
Rc1/4
¥
8,580
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70852102
AUKM6-01
6
Rc1/8
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70852118
AUKM8-01
8
Rc1/8
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70852127
AUKM8-02
8
Rc1/4
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください