曜日別特売

マルチマウントシリンダシリーズ

マルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。

作動方式回転レス引込単動形内容量1個
全25種類を絞り込む
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70882148BTALS10X10-3A-CS11TB11010
7,870
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882157BTALS10X10-ZC130B11010
8,960
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882166BTALS10X15-3A-CS11TB11015
7,870
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882175BTALS10X15-ZC130B11015
8,960
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882184BTALS10X5-3A-CS11TB1105
7,870
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882193BTALS16X10-3A1610
6,840
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882202BTALS16X10-ZC153B11610
10,230
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882218BTALS16X10-ZC153B21610
13,620
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882227BTALS16X15-3A1615
6,840
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882236BTALS16X15-ZC153B11615
10,230
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882245BTALS16X15-ZC153B21615
13,620
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882254BTALS16X5-3A165
6,840
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882263BTALS16X5-ZC153B1165
10,230
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882272BTALS16X5-ZC153B2165
13,620
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882288BTALS6X10-CS11TA1610
7,090
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
70882297BTALS6X10-CS11TA2610
8,910
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882306BTALS6X10-ZC130A2610
11,070
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882315BTALS6X10-ZC130B1610
8,540
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882324BTALS6X15-CS11TA1615
7,090
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882333BTALS6X15-CS11TA2615
8,910
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882342BTALS6X15-ZC130A2615
11,070
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882358BTALS6X15-ZC130B1615
8,540
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882367BTALS6X5-CS11TA165
7,090
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882376BTALS6X5-CS11TA265
8,910
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
70882385BTALS6X5-ZC130B165
8,540
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする