曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ

ジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

作動方式複動形内容量1個
561件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71118644CDAT100X100X0100--100
71,390
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118653CDAT100X100X0-B100--100
73,030
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118662CDAT100X100X0-G100--100
73,080
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118678CDAT100X100X0-R100--100
77,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118687CDAT100X100X0-R-G100--100
79,130
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118696CDAT100X10X0100--10
55,420
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118705CDAT100X10X0-B100--10
57,060
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118714CDAT100X10X0-G100--10
57,110
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118723CDAT100X10X0-R100--10
61,470
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118732CDAT100X10X0-R-G100--10
63,160
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118748CDAT100X10X151001015-
56,510
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118757CDAT100X10X251001025-
58,690
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118766CDAT100X15X0100--15
56,510
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118775CDAT100X15X0-B100--15
58,150
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118784CDAT100X15X0-G100--15
58,200
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118793CDAT100X15X0-R100--15
62,560
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118802CDAT100X15X0-R-G100--15
64,250
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118818CDAT100X15X151001515-
57,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118827CDAT100X15X251001525-
59,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118836CDAT100X20X0100--20
57,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118845CDAT100X20X0-B100--20
59,240
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118854CDAT100X20X0-G100--20
59,290
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118863CDAT100X20X0-R100--20
63,650
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118872CDAT100X20X0-R-G100--20
65,340
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118888CDAT100X20X151002015-
58,690
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118897CDAT100X20X251002025-
60,860
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118906CDAT100X25X0100--25
58,690
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118915CDAT100X25X0-B100--25
60,330
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118924CDAT100X25X0-G100--25
60,380
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118933CDAT100X25X0-R100--25
64,740
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118942CDAT100X25X0-R-G100--25
66,430
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118958CDAT100X25X151002515-
59,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118967CDAT100X25X251002525-
61,950
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118976CDAT100X30X0100--30
59,900
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
71118985CDAT100X30X0-B100--30
61,540
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71118994CDAT100X30X0-G100--30
61,590
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71119003CDAT100X30X0-R100--30
65,950
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71119012CDAT100X30X0-R-G100--30
67,640
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71119028CDAT100X30X151003015-
60,980
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71119037CDAT100X35X0100--35
60,980
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71119046CDAT100X35X0-B100--35
62,620
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71119055CDAT100X35X0-G100--35
62,670
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71119064CDAT100X35X0-R100--35
67,030
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71119073CDAT100X35X0-R-G100--35
68,720
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71119082CDAT100X35X151003515-
62,190
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71119098CDAT100X40X0100--40
62,190
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71119107CDAT100X40X0-B100--40
63,830
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71119116CDAT100X40X0-G100--40
63,880
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71119125CDAT100X40X0-R100--40
68,240
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71119134CDAT100X40X0-R-G100--40
69,930
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする