曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ

ジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

作動方式複動形内容量1個
全260種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
260種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71175432CDAW100X100X1510015100
72,480
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71175448CDAW100X10X151001510
56,510
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71175457CDAW100X15X151001515
57,600
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71175466CDAW100X20X151001520
58,690
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71175475CDAW100X25X151001525
59,770
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71175484CDAW100X30X151001530
60,980
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71175493CDAW100X35X151001535
62,190
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
71175502CDAW100X40X151001540
63,280
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71175518CDAW100X45X151001545
64,370
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71175527CDAW100X50X151001550
65,460
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71175536CDAW100X75X151001575
69,090
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
71175545CDAW12X10X15-B121510
11,260
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175554CDAW12X15X15-B121515
12,230
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175563CDAW12X20X15-B121520
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175572CDAW12X25X15-B121525
13,680
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175588CDAW12X30X15-B121530
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175597CDAW12X5X15-B12155
10,530
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175606CDAW16X10X10161010
11,010
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175615CDAW16X10X15161510
11,620
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175624CDAW16X10X5-B16510
11,020
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175633CDAW16X15X10161015
11,620
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175642CDAW16X15X15161515
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175658CDAW16X15X5-B16515
11,620
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175667CDAW16X20X10161020
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175676CDAW16X20X15161520
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175685CDAW16X20X5-B16520
12,230
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175694CDAW16X25X10161025
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175703CDAW16X25X15161525
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175712CDAW16X25X5-B16525
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175728CDAW16X30X10161030
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175737CDAW16X30X15161530
13,790
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175746CDAW16X30X5-B16530
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175755CDAW16X5X1016105
10,410
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175764CDAW16X5X1516155
11,010
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175773CDAW16X5X5-B1655
10,410
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175782CDAW20X10X520510
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175798CDAW20X15X520515
12,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175807CDAW20X20X520520
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175816CDAW20X25X520525
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175825CDAW20X30X520530
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175834CDAW20X35X520535
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175843CDAW20X40X520540
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175852CDAW20X45X520545
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175868CDAW20X50X520550
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175877CDAW20X5X52055
11,620
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175886CDAW25X10X20-B252010
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175895CDAW25X10X40254010
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175904CDAW25X10X40-B254010
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175913CDAW25X10X50255010
19,480
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71175922CDAW25X10X5-B25510
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする