コガネイ
ツインロッドシリンダ(低速仕様)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
仕様
●最高感度位置(mm):10.5
リード線長さ(mm)
1000
応差
1.3(mm)以下
作動範囲(mm)
5~7
スイッチ種類
有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71236856
CS11TA-TDA6
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください