曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ

ジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

作動方式押出単動形内容量1個
全74種類を絞り込む
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71238012CSADS12X10-B-ZE235A11210
9,810
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238028CSADS12X10-B-ZE235A21210
12,840
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238037CSADS12X10-ZE102A11210
8,350
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238046CSADS12X10-ZE102A21210
10,530
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238055CSADS12X10-ZE135A11210
9,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238064CSADS12X15-B-ZE235A11215
10,480
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238073CSADS12X15-B-ZE235A21215
13,510
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238082CSADS12X15-ZE102A11215
9,020
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238098CSADS12X15-ZE102A21215
11,200
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238107CSADS12X15-ZE135A11215
9,870
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238116CSADS12X20-B-ZE235A11220
11,140
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238125CSADS12X20-B-ZE235A21220
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238134CSADS12X20-ZE102A11220
9,680
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238143CSADS12X20-ZE102A21220
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238152CSADS12X20-ZE135A11220
10,530
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238168CSADS12X25-B-ZE235A11225
11,810
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238177CSADS12X25-B-ZE235A21225
14,840
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238186CSADS12X25-ZE102A11225
10,350
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238195CSADS12X25-ZE102A21225
12,530
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238204CSADS12X25-ZE135A11225
11,200
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238213CSADS12X30-B-ZE235A11230
12,110
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238222CSADS12X30-B-ZE235A21230
15,140
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238238CSADS12X30-ZE102A11230
10,650
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238247CSADS12X30-ZE102A21230
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238256CSADS12X30-ZE135A11230
11,500
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238265CSADS12X5-B-ZE235A1125
9,090
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238274CSADS12X5-B-ZE235A2125
12,120
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238283CSADS12X5-ZE102A1125
7,630
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238292CSADS12X5-ZE102A2125
9,810
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238308CSADS12X5-ZE135A1125
8,480
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238317CSADS16X10-ZE135B11610
10,770
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238326CSADS16X10-ZE201A11610
9,560
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238335CSADS16X15-ZE135B11615
11,380
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238344CSADS16X15-ZE201A11615
10,170
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238353CSADS16X20-ZE135B11620
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238362CSADS16X20-ZE201A11620
10,770
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238378CSADS16X25-ZE135B11625
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238387CSADS16X25-ZE201A11625
11,380
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238396CSADS16X30-ZE135B11630
13,020
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238405CSADS16X30-ZE201A11630
11,810
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238414CSADS16X5-ZE135B1165
10,170
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238423CSADS16X5-ZE201A1165
8,960
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238432CSADS20X10-ZE135B12010
11,740
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238448CSADS20X15-ZE135B12015
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238457CSADS20X20-ZE135B12020
12,770
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238466CSADS20X25-ZE135B12025
12,890
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238475CSADS20X30-ZE135B12030
13,020
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238484CSADS20X5-ZE135B1205
10,650
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238493CSADS40X104010
13,790
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238502CSADS40X10-ZE102B14010
16,330
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする