曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ

ジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

作動方式押出単動形内容量1個
全282種類を絞り込む
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
282種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71239123CSAS12X10-B-ZE235A11210
8,420
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239132CSAS12X10-ZE102B11210
7,620
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239148CSAS12X10-ZE155B11210
8,590
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239157CSAS12X10-ZE155B21210
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239166CSAS12X10-ZE202A21210
9,440
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239175CSAS12X15-B-ZE235A11215
9,150
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239184CSAS12X15-ZE102B11215
8,350
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239193CSAS12X15-ZE155B11215
9,320
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239202CSAS12X15-ZE155B21215
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239218CSAS12X15-ZE202A21215
10,170
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239227CSAS12X20-B-ZE235A11220
9,700
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239236CSAS12X20-ZE102B11220
8,900
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239245CSAS12X20-ZE155B11220
9,870
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239254CSAS12X20-ZE155B21220
13,380
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239263CSAS12X20-ZE202A21220
10,720
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239272CSAS12X25-B-ZE235A11225
10,240
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239288CSAS12X25-ZE102B11225
9,440
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239297CSAS12X25-ZE155B11225
10,410
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239306CSAS12X25-ZE155B21225
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239315CSAS12X25-ZE202A21225
11,260
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239324CSAS12X30-B-ZE235A11230
10,480
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239333CSAS12X30-ZE102B11230
9,680
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239342CSAS12X30-ZE155B11230
10,650
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239358CSAS12X30-ZE155B21230
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239367CSAS12X30-ZE202A21230
11,500
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239376CSAS12X5-B-ZE235A1125
7,820
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239385CSAS12X5-ZE102B1125
7,020
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239394CSAS12X5-ZE155B1125
7,990
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239403CSAS12X5-ZE155B2125
11,500
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239412CSAS12X5-ZE202A2125
8,840
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239428CSAS16X10-B-ZE102B11610
8,420
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239437CSAS16X10-B-ZE102B21610
10,960
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239446CSAS16X10-ZE101B11610
8,110
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239455CSAS16X10-ZE255A11610
8,720
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239464CSAS16X15-B-ZE102B11615
8,900
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239473CSAS16X15-B-ZE102B21615
11,440
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239482CSAS16X15-ZE101B11615
8,590
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239498CSAS16X15-ZE255A11615
9,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239507CSAS16X20-B-ZE102B11620
9,380
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
71239516CSAS16X20-B-ZE102B21620
11,920
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
71239525CSAS16X20-ZE101B11620
9,070
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239534CSAS16X20-ZE255A11620
9,680
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239543CSAS16X25-B-ZE102B11625
9,870
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239552CSAS16X25-B-ZE102B21625
12,410
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239568CSAS16X25-ZE101B11625
9,560
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239577CSAS16X25-ZE255A11625
10,170
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239586CSAS16X30-B-ZE102B11630
10,110
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239595CSAS16X30-B-ZE102B21630
12,650
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239604CSAS16X30-ZE101B11630
9,800
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
71239613CSAS16X30-ZE255A11630
10,410
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする