コガネイ
クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。クリーンルーム対応形 クイック継手
形状
六角穴付ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
管接続口径
R1/8
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71242352
CS-ATSH8-01
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください