コガネイ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
使用流体
圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)
0~60
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71242438
CS-BB02-01
延長ブッシュ
R
R1/8
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71242447
CS-BB02-02
延長ブッシュ
R
R1/4
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71242456
CS-BB04-04
延長ブッシュ
R
R1/2
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71242465
CS-BBD04-03
違径延長ソケット
(めねじ)M
R3/8・R1/2
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71242474
CS-BBM5-M5
延長ブッシュ
R
M5×0.8
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください