コガネイ
クリーン機器TAC継手ストレート
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状
ストレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
ねじ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71243962
CS-BF3.2
3.2
(おねじ)M
M5×0.8
ミリサイズ
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71243978
CS-BF4U-01
4
R
Rc1/8
インチサイズ
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71243987
CS-BF4U-SUS
4
(おねじ)M
M5×0.8
ミリサイズ
¥
3,310
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71243996
CS-BF5-SUS
5
(おねじ)M
M5×0.8
ミリサイズ
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71244005
CS-BF6-SUS
6
(おねじ)M
M5×0.8
ミリサイズ
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71244014
CS-BF6U
6
(おねじ)M
M5×0.8
ミリサイズ
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71244023
CS-BF6U-01
6
R
Rc1/8
インチサイズ
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください