クリーン機器電磁弁JAシリーズ

クリーン機器電磁弁JAシリーズ コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。

仕様●弁機能:NC/NC、NO/NO、NC/NO●ポジション数:4ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数タンデム3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式内部パイロット形 有効断面積(mm2)(CV値)3.5(0.19) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)245 配管接続口径Φ4、Φ6継手、Rc1/8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71253376 CS-JA10AA/DC24V
14,950
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする