コガネイ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状
めすスイングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
ねじの種類
R/Rc
使用温度範囲(℃)
0~60
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71268295
CS-SLM6-01
R1/8・Rc1/8
¥
7,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71268304
CS-SLM6-02
R1/4・Rc1/4
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください