コガネイ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状
六角穴付ストレート
使用流体
圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)
0~60
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71268566
CS-TSH4-M3M
4
(おねじ)M
M3×0.5
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71268575
CS-TSH6-01M
6
R
R1/8
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71268584
CS-TSH6-M5M
6
(おねじ)M
M5×0.8
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください