コガネイ
マルチシリーズ(全項)
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
取付方式
ブラケット付
ねじの種類
Rc
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計付
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71970246
FR152-01
1/8
¥
7,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71970255
FR152-02
1/4
¥
7,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
71970264
FR602-02
1/4
¥
12,830
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970273
FR602-03
3/8
¥
12,830
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71970282
FR602-04
1/2
¥
12,830
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
71970298
FR602-04-F1
1/2
¥
13,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください