コガネイ
フィルタレギュレーター
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式
取付オプションなし
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
排気機構
圧力計
設定圧力範囲(MPa)
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71970325
FRN111-J4-GD18
Φ4mm
リリーフタイプ
なし
0.05~0.25
オートドレンなし
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71970334
FRN111-J6
Φ6mm
リリーフタイプ
圧力計付
0.05~0.25
オートドレンなし
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください