電磁弁Fシリーズ

電磁弁Fシリーズ コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5用 リード線長さ(mm)3000 コネクタ仕様プラスコモンCタイプ、リード線長さ3000mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71971567 FZ-PC3
970
898
988 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする