曜日別特売

ミクロミストフィルタKMFシリーズ

ミクロミストフィルタKMFシリーズ - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μm以上の固形物を除去、残油量0.01wt ppmまで油分を除去。油を嫌うラインの入口や、エアドライヤの後に設置して、油分や微細な粒子を除去します。

ろ過度(μm)0.01取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71986382KMF-150-C3/4
37,900
取扱い終了
71986398KMF-75-C3/8
32,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする