KMF-75-C ミクロミストフィルタKMFシリーズ コガネイ 71986398

ミクロミストフィルタKMFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71986398 品番KMF-75-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μm以上の固形物を除去、残油量0.01wt ppmまで油分を除去。油を嫌うラインの入口や、エアドライヤの後に設置して、油分や微細な粒子を除去します。

ろ過度(μm)0.01 管接続口径3/8 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする