電磁弁200シリーズ

電磁弁200シリーズ コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。

仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC) 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50 電圧(V)AC200(50/60Hz) ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下 保証耐圧力(MPa)1.35 ダイオードフライホイルダイオードなし 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4 結線方式グロメット 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47) インジケータLEDインジケータなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71991928 M200E1/AC200V
10,160
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする