コガネイ
TAC継手
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
3
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
R
管接続口径
R1/8
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73156152
PBF3BU
¥
790
¥
788
¥
867
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください