コガネイ
TAC継手
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73166153
PF-M3-SUS
M3×0.5
¥
2,910
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73166178
PF-SUS
M5×0.8
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください