精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ

精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ - コガネイ精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ - コガネイ精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ - コガネイ精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ - コガネイ精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ - コガネイ精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ - コガネイ精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。

使用流体空気/N2/CO2/He/Ar設定圧力範囲(MPa)0.01~0.25設定圧力単位MPa内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
ねじの種類
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73166476PRS100-01なしリリーフタイプ1/8Rcブラケット無し
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73166485PRS100-01-G3圧力計付リリーフタイプ1/8Rcブラケット無し
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73166494PRS100-02なしリリーフタイプ1/4Rcブラケット無し
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73166503PRS100-02-Bなしリリーフタイプ1/4Rcブラケット付
36,180
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73166512PRS100-02-G3-B圧力計付リリーフタイプ1/4Rcブラケット付
47,070
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
73166528PRS100-M5なしリリーフタイプM5×0.8Mブラケット無し
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73166537PRS100-M5-G3-B圧力計付リリーフタイプM5×0.8Mブラケット付
47,070
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする