コガネイ
TAC継手
形状
ブッシュ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73171315
RBF1-SUS
(めねじ)M/R
M5×0.8・R1/4
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73171324
RBFM5-M3
(めねじ/おねじ)M
M3×0.5・M5×0.8
¥
610
¥
598
¥
658
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73171333
RBF-SUS
(めねじ)M/R
M5×0.8・R1/8
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください