曜日別特売

スリムシリンダ

スリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)32作動方式押出単動片ロッド仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(戻り側のみゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.16~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~700ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73175944SAJ32X100100
12,530
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175953SAJ32X150150
14,950
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175962SAJ32X200200
17,370
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175978SAJ32X2525
10,410
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175987SAJ32X250250
19,360
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175996SAJ32X300300
21,360
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73176005SAJ32X5050
11,080
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73176014SAJ32X7575
11,740
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする