SAJ32X75 スリムシリンダ コガネイ 73176014

スリムシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード73176014品番SAJ32X75
参考基準価格(税別)¥11,740販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
75
作動方式
押出単動片ロッド
仕様
スリムシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(戻り側のみゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.16~0.9
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
100~700
ロッド先端ねじ
金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする