曜日別特売

クイック継手std_mini

クイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形状スイングエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60内容量1袋(10個)
全7種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73236774SL10-0210RR1/4
6,160
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
73236783SL10-0310RR3/8
6,380
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
73236792SL4-014RR1/8
3,850
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
73236808SL4-M54(おねじ)MM5×0.8
4,620
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
73236817SL6-M56(おねじ)MM5×0.8
4,620
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
73236826SL8-028RR1/4
4,950
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
73236835SL8-038RR3/8
5,390
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする