曜日別特売

サプライジョイント

サプライジョイント - コガネイ
サイズM8×1(支管口)質量(g)26形式ターミナルストレート使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)8.4寸法L1(mm)8.7最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじM12×1寸法E(mm)26寸法B(mm)27.2寸法L2(mm)20.2使用流体空気寸法A1(mm)7寸法A2(mm)7.5寸法A3(mm)7寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)19.6使用真空圧力(kPa)-100対辺H1(mm)17対辺H2(mm)12推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73237237STS12-8
950
898
988(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする