コガネイ
コネクタ(継手類)
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
形式
エルボ形(コネクタ)
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
チューブ外径D1(Φmm)
チューブ外径D2(Φmm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法B3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73280944
TCL3-4M
12
ミニタイプ用
3
4
11
11
34.6
12
2.6
20.2
22
12
11.8
10
22.6
¥
900
¥
798
¥
878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
73280953
TCL6-6M
13
ミニタイプ用
6
6
11.6
11.6
35
12
8.8
20.6
22
12
12.2
10
23
¥
970
¥
898
¥
988
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73280962
TCL8-6
32
スタンダードタイプ用
8
6
18.1
17
50.3
17
9.5
30.2
29
17
17.3
14
33.3
¥
1,010
¥
898
¥
988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください