コガネイ
クイック継手ロータリータイプ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式
エルボ
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
リング色
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
チューブ外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法P(Φmm)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
トルク(gcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73285914
TLR4-M5
13
M5×0.8
3
20.5
14.9
1.5
22.5
12
4
19.7
10
500
60(空転)
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
73285923
TLR8-01
35
R1/8
8
31.5
18.1
16.5
34.7
17
8
25.7
14.5
400
150(空転)
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください