コガネイ
ストップ弁付クイック継手
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
形式
エルボ
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
寸法X(mm)
チューブ外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73285932
TLS10-04
90
R1/2
15
40
20.7
21.3
40.6
21
16.8
10
49.3
17.5
¥
1,190
¥
998
¥
1,098
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73285948
TLS12-04
108
R1/2
15
42
23.1
29.8
44.3
21
19.8
12
57.1
21
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73285957
TLS8-03
54
R3/8
12
32.8
18.3
14.5
33.7
17
13.8
8
43
14.5
¥
910
¥
798
¥
878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください