パワーレデューサ

パワーレデューサ - コガネイパワーレデューサ - コガネイパワーレデューサ - コガネイパワーレデューサ - コガネイパワーレデューサ - コガネイパワーレデューサ - コガネイパワーレデューサ - コガネイパワーレデューサ - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。

形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60内容量1個
全8種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73286002TPL10-0210RR1/4
3,520
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
73286018TPL10-0310RR3/8
3,740
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
73286027TPL12-0312RR3/8
4,180
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
73286036TPL12-0412RR1/2
4,400
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
73286045TPL4-M54(おねじ)MM5×0.8
2,200
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
73286054TPL6-016RR1/8
2,640
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
73286063TPL6-026RR1/4
2,860
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
73286072TPL8-038RR3/8
3,740
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする