曜日別特売

パワーレデューサ

パワーレデューサ - コガネイパワーレデューサ - コガネイパワーレデューサ - コガネイパワーレデューサ - コガネイパワーレデューサ - コガネイパワーレデューサ - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。

形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73286088TPS10-0210RR1/4
3,520
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
73286097TPS10-0310RR3/8
3,740
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
73286106TPS4-M54(おねじ)MM5×0.8
2,200
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
73286115TPS6-016RR1/8
2,640
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
73286124TPS6-026RR1/4
2,860
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
73286133TPS6-M56(おねじ)MM5×0.8
2,420
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする