曜日別特売

クイック継手std_mini

クイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60内容量1袋(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73310773ULA10ソケットエルボ10
4,840
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
73310782ULA12ソケットエルボ12
5,720
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
73310798ULA4Mソケットエルボ4
3,300
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
73310807ULA4M-Dソケットエルボ4
4,620
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
73310816ULA6Mソケットエルボ6
3,740
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
73310825ULA6M-Dソケットエルボ6
5,240
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
73310834ULAD6-3M違径ソケットエルボ6
3,740
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
73310843ULAL6ロングソケットエルボ6
5,720
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
73310852ULAL6-Dロングソケットエルボ6
8,010
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする