曜日別特売

クイック継手std_mini

クイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形状ユニオンティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73311026UT121袋(10個)12
9,350
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
73311035UT16-D1袋(5個)16
10,630
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73311044UT2M1袋(10個)1.8
4,180
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
73311053UT4M1袋(10個)4
4,620
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
73311062UT4M-D1袋(10個)4
6,470
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
73311078UT6M1袋(10個)6
4,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
73311087UT6M-D1袋(10個)6
6,550
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
73311096UT81袋(10個)8
5,340
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする