コガネイ
TAC継手
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状
ユニバーサルティー
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじ規格
ミリサイズ
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73311114
UTF3.2-M3
3
(おねじ)M
M3×0.5
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73311123
UTF3BU
3
(おねじ)M
M5×0.8
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73311132
UTF-M3
-
(めねじ/おねじ)M
M3×0.5
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください