コガネイ
ツインロッドシリンダ(低速仕様)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
仕様
●最高感度位置(mm):8.5
リード線長さ(mm)
3000
応差
0.3(mm)以下
作動範囲(mm)
2~3
スイッチ種類
無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73360516
ZC130B-TDA6
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください