ミニギアサンダー 942GS

ミニギアサンダー 942GS コンパクトツール

パッドサイズ(Φmm)72 回転数(min-1[r.p.m])1800 質量(g)690 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93 流量(L/min)180 オービットダイヤ(mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71323875 942GS
55,000
34,980
38,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする