土井金属化成 土井金属化成の 冷暖房・換気設備・忌避剤 土井金属化成の 暖房用品 土井金属化成の 防寒用品 ポリ湯たんぽ ポリ湯たんぽ 注文コード (1件のレビュー) 3.0Lのケトル1回で満水になります。 材質ポリエチレン 容量(L)2.8 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300X220×103 内容量1個 注意 ※低温やけどにはご注意お願いします。ご使用前に説明書を必ずお読み下さい。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 00143547 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70827663 00143547 ¥1,200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 暖房用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity USB充電カイロ4000mAhブラック XL14 CRECOTE 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ホットクッション ワタナベ工業 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ まど活 窓まるごと冷気ガードシート 腰高窓用 アール 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ SYバンドT(SUS) 東拓工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ 電気毛布 エスコ 税込¥8,635 ¥7,850 バスケットへ SYバンドT(SS) 東拓工業 税込¥604~ ¥549~ USBフットウォーマーFW5V CRECOTE 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ステンレス製排気筒セット トヨトミ 税込¥29,678~ ¥26,980~ スペースベア小型加湿器USBピンクM318 CRECOTE 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ スペースベア小型加湿器USBグリーンM318 CRECOTE 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ フラワーキャラ卓上加湿器JH0051J CRECOTE 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ストーブ マルチ燃料 小型 ホンマ製作所 税込¥6,158 ¥5,598 衿付ヒーターベスト ブラック AZ-8310-010シリーズ アイトス 税込¥9,898~ ¥8,998~ 冷気ガードシート 腰高窓用 アール 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ USB充電カイロ4000mAhピンク XL14 CRECOTE 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ イルミネーション加湿器3000mlホワイトH20 CRECOTE 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 一人用USBホットマットグレーSYC5 CRECOTE 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ スペースキャラ ライト付き卓上加湿器ブルーJS113 CRECOTE 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマ 税込¥285~ ¥259~ (27) 一人用USBホットマットグレー102315 CRECOTE 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤暖房用品防寒用品湯たんぽ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 70827663 2019-02-10 用途: 睡眠 サービス業 従来型よりも軽くて優しい暖かさが良いです。保温性も良いかも 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります カイロ ひざ掛け・足温器・ホットカーペット 融雪マット 湯たんぽ あんか 足元用カイロ 除雪用品 ハンディウォーマー シェアする マイページ 最近見た商品