曜日別特売

デジタル濁度計

デジタル濁度計 - 共立理化学研究所

手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。
測定時に試薬は必要ありません。
データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。

用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲20~500度測定方式透過光測定法付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書TGK品番211-80-59-51型式DPM2-TB500質量(g)約210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池3個(約3000回測定可能)測定項目濁度本体寸法(mm)68×145×48H表示分解能1度検水量10mL測定波長615nmデータメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能使用周囲温度(℃)-5~50アズワン品番63-7895-53内容量1台
注意
測定計本体は、耐溶剤ではありません。有機溶媒等を検液とする場合は、十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71207937DPM2-TB500
80,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする