曜日別特売

LED流し灯

LED流し灯 - コイズミ(小泉成器)LED流し灯 - コイズミ(小泉成器)
(11件のレビュー)

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。

消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71384705BB16721PB
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: 台所シンク上の照明

使用していた蛍光灯が壊れたので付け替えました。
電源配線もそのまま使えますので付け替えは簡単でした。
明るさは蛍光灯より明るく見やすくなりましたが
人によっては明る過ぎと感じるかもしれません。
私には明るくてよくなりました。
蛍光灯ように交換はできない使い捨てタイプなので、
あとはどのくらい耐久性があるかだと思います。

対象商品 : 71384705
2025-08-11
用途: 台所のシンク上の蛍光灯がこわれたので

古い蛍光灯を撤去して本品を取り付けました
人によっては明るすぎるくらいに感じるかもしれませんが
私はシンクの手元が前より明るくなって満足してます

2025-02-17
用途: 蛍光灯からLED電灯へ交換
金沢屋その他業種

わずか10分で取り外し取付ができ簡単に取替出来て大変良かったです。

対象商品 : 71384705
2024-03-12
用途: 蛍光灯器具を外して取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

100ボルトの差し込みもあって従来品の蛍光灯より小さめで明るい。
前面に吊り下げる金具が腫れないので横と後ろに張った。

対象商品 : 71384705
2023-04-07
用途: 塗装作業台の照明
建設業・工事業

蛍光灯20wからの交換です。保護カバー付きなので前の方が明るかった。保護カバーを外せば蛍光灯20wと同じくらいの明るさです。このコスパと省エネで、良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 71384705
2021-04-13
用途: 台所流し灯
個人

マンション購入以来の何十年モノの流し灯。さすがにガラス管蛍光灯の時代は終えて交換。概ね同じサイズで紐式スイッチ、手前にサービスコンセントとデザインも変わらずに交換できました。

1が参考にしています
対象商品 : 71384705
2021-03-27
用途: 業務用の洗面所に設置
医療・福祉・介護関連業

同サイズの蛍光灯器具の置き換えに使用。光り方もムラなくきれいで、明るさもまぶしすぎず適当です。このぐらいの質感で十分であり、何も問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 71384705
2020-11-29
用途: 流し台上部 の照明に使用しました。
早野 工業建設業・工事業

さすがLED 手元が明るく 快適です。30年ぶりの明るさですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする