コイズミ(小泉成器)
LED多目的灯
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません
光色
昼光色
電球の種類
LED
消費電力(W)
7.6
仕様
押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)
0.7
タイプ
直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型
色温度(K)
5000
取付け方法
電気工事必要(傾斜天井対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.0×6.1×6.0
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.1
光源寿命
40000時間
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
875
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71384723
BH16715B
¥
6,182
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください