カネテック
オールキャッチ
四面吸着の万能形で広範囲に応用が考えられます。さらにネジ穴付きなので治具を取付けて連結使用等の使い方ができます。
参考
吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
質量(g)
150
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
40
寸法B(mm)
17
取付ねじ
M5×0.8
吸着力(N[kgf])
200[20]
アズワン品番
64-5016-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71309762
KOK-1A
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください