ハイブリッドホルダ用整流器

ハイブリッドホルダ用整流器 - カネテック

出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。
また、高頻度の使用にも耐えられます。
AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。
設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。

質量(kg)0.8出力(電圧)DC0~24V(電流)3A入力単相:AC100V~220V50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160×175機種盤内設置型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71309814RH-H303A
88,700
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする